{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | CNMM 160608 | |
Kutni radijus | 0,8 mm | |
Vrsta | CA025P | |
Rezni materijal | HM | |
Prevlaka | CVD | |
Glavna primjena | P | |
Uvjetovanost reza | lagano prekinuto | |
Lomač odvojenih čestica | PX | |
Dubina reza ap | 1 mm - 11 mm | |
Posmak f | 0,25 mm/okr - 0,9 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 70 m/min - 420 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 4 | |
Fina/gruba obrada | Fina obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 250496 CA025P | |
EAN / GTIN | 4960664863778 | |
Broj proizvođača | TMH00137 | |
Manufacturer | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |