CNMM 120412 CA125P

Artikl br.: 250492 CA125P
Novi proizvod
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice CNMM 120412
Kutni radijus 1,2 mm
Vrsta CA125P
Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Glavna primjena P
Uvjetovanost reza lagani prekid
Lomač odvojenih čestica PX
Dubina reza ap 1 mm - 11 mm
Posmak f 0,25 mm/okr - 0,9 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 140 m/min - 300 m/min
Broj zamjena/oštrica 4
Fina/gruba obrada gruba obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 250492 CA125P
EAN / GTIN 4960664013999

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu