CNMM 1204XR PR005S

Artikl br.: 250488 PR005S
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
  • Minimalna količina narudžbe 10 Piece
  • Koraci narudžbe: 10 Piece
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ISO-kod izmjenjive rezne pločice CNMM 1204XR
    Vrsta PR005S
    Rezni materijal HM
    Prevlaka Megacoat Hard
    Glavna primjena S
    Uvjetovanost reza kontinuirano
    Lomač odvojenih čestica SX
    Dubina reza ap 0,5 mm - 4 mm
    Posmak f 0,15 mm/okr - 0,45 mm/okr
    Brzina reza vc glavna primjena 30 m/min - 90 m/min
    Podložna
    pločica
    259031 15
    Broj zamjena/oštrica 4
    Fina/gruba obrada Fina obrada
    Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 250488 PR005S
    EAN / GTIN 4960664836987
    Broj proizvođača TLH10008

    Tablica aplikacija

    kontinuirano
     
    mokro maksimalno
     

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Držači alata

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu