{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | CNMM 120408 | |
Kutni radijus | 0,8 mm | |
Vrsta | HB7140-1 | |
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | |
Glavna primjena | M | |
Uvjetovanost reza | lagano prekinut | |
Lomač odvojenih čestica | VR | |
Dubina reza ap | 2 mm - 8 mm | |
Posmak f | 0,2 mm/okr - 0,8 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 40 m/min - 180 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 4 | |
Fina/gruba obrada | Gruba obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 250452 HB7140-1 | |
EAN / GTIN | 4045197820396 | |
Broj proizvođača | 250452 HB7140-1 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
CNMM 120408, Vrsta: HB7140-1
na zahtjev
Na zalihi
406 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
11,13 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
9,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.334 dijelovi na zalihi
11,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Kutni radijus | 0,8 mm | 0,8 mm |
Fina/gruba obrada | Gruba obrada | Gruba obrada |
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | HM |
Uvjetovanost reza | lagano prekinut | lagani prekid |
Lomač odvojenih čestica | VR | SR |
Brzina reza vc glavna primjena | 40 m/min - 180 m/min | 100 m/min - 300 m/min |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje |