CNMG 160616 CA025P

Artikl br.: 250378 CA025P
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
  • Minimalna količina narudžbe 10 Piece
  • Koraci narudžbe: 10 Piece
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ISO-kod izmjenjive rezne pločice CNMG 160616
    Kutni radijus 1,6 mm
    Vrsta CA025P
    Rezni materijal HM
    Prevlaka CVD
    Glavna primjena P
    Uvjetovanost reza lagano prekinuto
    Lomač odvojenih čestica PH
    Dubina reza ap 1 mm - 10 mm
    Posmak f 0,25 mm/okr - 0,8 mm/okr
    Brzina reza vc glavna primjena 70 m/min - 420 m/min
    Broj zamjena/oštrica 4
    Fina/gruba obrada Fina obrada
    Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 250378 CA025P
    EAN / GTIN 4960664863693
    Broj proizvođača TMH00129

    Tablica aplikacija

    kontinuirano
     
    nepravilno
     

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Držači alata

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu