CNMG 190624, Vrsta: HB7020

Artikl br.: 250343 HB7020
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
159 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice CNMG 190624
Kutni radijus 2,4 mm
Vrsta HB7020
Rezni materijal HM
Glavna primjena P
Uvjetovanost reza lagano prekinut
Lomač odvojenih čestica SG
Dubina reza ap 1,5 mm - 8 mm
Posmak f 0,25 mm/okr - 0,6 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 100 m/min - 300 m/min
Broj zamjena/oštrica 4
Fina/gruba obrada Gruba obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 250343 HB7020
EAN / GTIN 4045197764102
Broj proizvođača 250343 HB7020

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
Čelik < 750 N/mm²
P
Čelik < 900 N/mm²
P
Čelik < 1100 N/mm²
P
Čelik < 1400 N/mm²
P
kontinuirano
 
nepravilno