{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | CNMG 190616 | |
Kutni radijus | 1,6 mm | |
Vrsta | HB7140-1 | |
Rezni materijal | HM | |
Glavna primjena | M | |
Uvjetovanost reza | lagano prekinuto | |
Lomač odvojenih čestica | VG | |
Dubina reza ap | 1,5 mm - 6 mm | |
Posmak f | 0,25 mm/okr - 0,6 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 50 m/min - 210 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 4 | |
Fina/gruba obrada | Fina obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 250341 HB7140-1 | |
EAN / GTIN | 4045197928023 | |
Broj proizvođača | 250341 HB7140-1 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() CNMG 190616 HB7140-1
na zahtjev
Na zalihi
156 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
29,51 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
24,59 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
288 dijelovi na zalihi
30,02 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Kutni radijus | 1,6 mm | 1,6 mm |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | CNMG 190616 | CNMG 190616 |
Rezni materijal | HM | Tvrdi metal (HM) |
Uvjetovanost reza | lagano prekinuto | lagano prekinut |
Vrsta | HB7140-1 | HB7020 |
Lomač odvojenih čestica | VG | SG |
Brzina reza vc glavna primjena | 50 m/min - 210 m/min | 100 m/min - 300 m/min |