{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | CNMG 160612 | |
Kutni radijus | 1,2 mm | |
Vrsta | HB7120-1 | |
Rezni materijal | HM | |
Glavna primjena | M | |
Uvjetovanost reza | kontinuirano | |
Lomač odvojenih čestica | VG | |
Dubina reza ap | 1,5 mm - 6 mm | |
Posmak f | 0,25 mm/okr - 0,6 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 70 m/min - 240 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 4 | |
Fina/gruba obrada | Gruba obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 250336 HB7120-1 | |
EAN / GTIN | 4045197819697 | |
Broj proizvođača | 250336 HB7120-1 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNMG 160612, Vrsta: HB7120-1
na zahtjev
Na zalihi
377 dijelovi na zalihi
21,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
384 dijelovi na zalihi
21,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
315 dijelovi na zalihi
21,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
681 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
21,24 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
17,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
317 dijelovi na zalihi
21,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
433 dijelovi na zalihi
21,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
645 dijelovi na zalihi
15,96 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
244 dijelovi na zalihi
15,96 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj zamjena/oštrica | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Kutni radijus | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | CNMG 160612 | CNMG 160612 | CNMG 160612 | CNMG 160612 | CNMG 160612 | CNMG 160612 | CNMG 160612 | CNMG 160612 |
Uvjetovanost reza | kontinuirano | lagani prekid | kontinuirano | lagano prekinut | snažno prekinuto | lagani prekid | lagani prekid | lagani prekid |
Vrsta | HB7120-1 | HB7020 | HB7010-1 | HB7140-1 | HB7035-1 | HB7210-1 | HBT020 | HBT130 |
Lomač odvojenih čestica | VG | SG | SG | VG | SG | GG | PR | MR |
Posmak f | 0,25 mm/okr - 0,6 mm/okr | 0,25 mm/okr - 0,6 mm/okr | 0,25 mm/okr - 0,6 mm/okr | 0,25 mm/okr - 0,6 mm/okr | 0,25 mm/okr - 0,6 mm/okr | 0,32 mm/okr - 0,8 mm/okr | 0,2 mm/okr - 0,6 mm/okr | 0,15 mm/okr - 0,55 mm/okr |