CNMG 120416, Vrsta: HB7035-1

Artikl br.: 250328 HB7035-1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
na zahtjev
Na zalihi
49 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice CNMG 120416
Kutni radijus 1,6 mm
Vrsta HB7035-1
Rezni materijal HM
Glavna primjena P
Uvjetovanost reza snažno prekinuto
Lomač odvojenih čestica SG
Dubina reza ap 1,5 mm - 8 mm
Posmak f 0,25 mm/okr - 0,6 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 90 m/min - 260 m/min
Broj zamjena/oštrica 4
Fina/gruba obrada Gruba obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 250328 HB7035-1
EAN / GTIN 4045197873927
Broj proizvođača 250328 HB7035-1

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
Čelik < 750 N/mm²
P
Čelik < 900 N/mm²
P
Čelik < 1100 N/mm²
P
Čelik < 1400 N/mm²
P
kontinuirano
 
nepravilno
 
isprekidano