{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | CNMG 160608 | |
Kutni radijus | 0,8 mm | |
Vrsta | HBT020 | |
Rezni materijal | HM | |
Prevlaka | TiCN | |
Glavna primjena | P | |
Uvjetovanost reza | lagani prekid | |
Lomač odvojenih čestica | PR | |
Dubina reza ap | 1,8 mm - 6 mm | |
Posmak f | 0,2 mm/okr - 0,6 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 80 m/min - 260 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 4 | |
Fina/gruba obrada | Fina obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 250220 HBT020 | |
EAN / GTIN | 4062406256258 | |
Broj proizvođača | 250220 HBT020 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() CNMG 160608 HBT020
na zahtjev
Na zalihi
1.678 dijelovi na zalihi
15,96 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
||||
Fina/gruba obrada | Fina obrada | Roughing | Roughing | Roughing |
Uvjetovanost reza | lagani prekid | slightly interrupted | slightly interrupted | slightly interrupted |
Dubina reza ap | 1,8 mm - 6 mm | 1.5 mm - 8 mm | 1.5 mm - 6 mm | 2 mm - 6 mm |
Vrsta | HBT020 | HB7020 | HB7140-1 | HBT130 |
Glavna primjena | P | P | M | M |
Brzina reza vc glavna primjena | 80 m/min - 260 m/min | 100 m/min - 300 m/min | 50 m/min - 210 m/min | 40 m/min - 180 m/min |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje | Indexable insert for turning | Indexable insert for turning | Indexable insert for turning |