CNMG 120408 HBT020

Artikl br.: 250218 HBT020
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
  • Minimalna količina narudžbe 10 Piece
  • Koraci narudžbe: 10 Piece
na zahtjev
Na zalihi
1.992 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ISO-kod izmjenjive rezne pločice CNMG 120404
    Kutni radijus 0,8 mm
    Vrsta HBT020
    Rezni materijal HM
    Prevlaka TiCN
    Glavna primjena P
    Uvjetovanost reza lagani prekid
    Lomač odvojenih čestica PR
    Dubina reza ap 1,8 mm - 6 mm
    Posmak f 0,2 mm/okr - 0,6 mm/okr
    Brzina reza vc glavna primjena 80 m/min - 260 m/min
    Broj zamjena/oštrica 4
    Fina/gruba obrada Fina obrada
    Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 250218 HBT020
    EAN / GTIN 4062406256210
    Broj proizvođača 250218 HBT020

    Tablica aplikacija

    kontinuirano
     
    nepravilno
     
    mokro maksimalno
     

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Držači alata

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu