CNMG 120416 CA115P

Artikl br.: 250216 CA115P
Novi proizvod
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice CNMG 120416
Vrsta CA115P
Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Glavna primjena P
Uvjetovanost reza kontinuirano
Lomač odvojenih čestica PMG
Dubina reza ap 0,5 mm - 5 mm
Posmak f 0,15 mm/okr - 0,5 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 180 m/min - 400 m/min
Broj zamjena/oštrica 4
Fina/gruba obrada fina obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 250216 CA115P
EAN / GTIN 4960664046171

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu