{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | CNMG 120404 | |
Kutni radijus | 0,4 mm | |
Vrsta | CA6525 | |
Rezni materijal | HM | |
Glavna primjena | M | |
Uvjetovanost reza | lagani prekid | |
Lomač odvojenih čestica | MS | |
Dubina reza ap | 0,7 mm - 4 mm | |
Posmak f | 0,1 mm/okr - 0,35 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 60 m/min - 220 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 4 | |
Fina/gruba obrada | Polugruba obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 250210 CA6525 | |
EAN / GTIN | 4960664471348 | |
Broj proizvođača | TJV00921 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
CNMG 120404, Vrsta: CA6525
na zahtjev
Na zalihi
146 dijelovi na zalihi
15,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
667 dijelovi na zalihi
11,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.419 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
11,13 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
9,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.328 dijelovi na zalihi
8,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | CNMG 120404 | CNMG 120404 | CNMG 120404 | CNMG 120404 |
Fina/gruba obrada | Polugruba obrada | Polugruba obrada | Polugruba obrada | Polugruba obrada |
Rezni materijal | HM | HM | HM | HM |
Vrsta | CA6525 | HB7120-1 | HB7140-1 | HBT130 |
Lomač odvojenih čestica | MS | VM | VM | MM |
Brzina reza vc glavna primjena | 60 m/min - 220 m/min | 80 m/min - 260 m/min | 60 m/min - 230 m/min | 50 m/min - 200 m/min |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje | Okretna rezna pločica za tokarenje |