{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | CNMG 120404 | |
Kutni radijus | 0,4 mm | |
Vrsta | HBT130 | |
Rezni materijal | HM | |
Prevlaka | TiCN | |
Glavna primjena | M | |
Uvjetovanost reza | lagani prekid | |
Lomač odvojenih čestica | MM | |
Dubina reza ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Posmak f | 0,12 mm/okr - 0,45 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 50 m/min - 200 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 4 | |
Fina/gruba obrada | Polugruba obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 250188 HBT130 | |
EAN / GTIN | 4062406256104 | |
Broj proizvođača | 250188 HBT130 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNMG 09T304, Vrsta: HBT130
na zahtjev
Na zalihi
394 dijelovi na zalihi
6,87 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
463 dijelovi na zalihi
9,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
413 dijelovi na zalihi
9,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
262 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
9,41 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
7,84 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
619 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
9,41 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
7,84 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
405 dijelovi na zalihi
9,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
174 dijelovi na zalihi
9,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.153 dijelovi na zalihi
6,87 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj zamjena/oštrica | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | CNMG 120404 | CNMG 09T304 | CNMG 09T304 | CNMG 09T304 | CNMG 09T304 | CNMG 09T304 | CNMG 09T304 | CNMG 120404 |
Fina/gruba obrada | Polugruba obrada | Polugruba obrada | Polugruba obrada | Polugruba obrada | Polugruba obrada | Polugruba obrada | Gruba obrada | Polugruba obrada |
Dubina reza ap | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 8 mm | 0,5 mm - 8 mm | 0,5 mm - 4 mm | 0,5 mm - 4 mm | 0,5 mm - 8 mm | 0,4 mm - 6,5 mm | 0,8 mm - 5 mm |
Vrsta | HBT130 | HB7020 | HB7010-1 | HB7120-1 | HB7140-1 | HB7035-1 | HB7210-1 | HBT020 |
Lomač odvojenih čestica | MM | SM | SM | VM | VM | SM | GM | PM |
Glavna primjena | M | P | P | M | M | P | K | P |