CNMG 120412, Vrsta: SP0819

Artikl br.: 250186 SP0819
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    18,38 € / Piece
  • od 10 Piece
    15,32 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
232 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice CNMG 120412
Kutni radijus 1,2 mm
Vrsta SP0819
Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Glavna primjena S
Dodatna primjena M
Uvjetovanost reza kontinuirano
Lomač odvojenih čestica 4E
Dubina reza ap 1 mm - 5,5 mm
Posmak f 0,15 mm/okr - 0,55 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 30 m/min - 120 m/min
Brzina reza vc sporedna primjena 150 m/min - 320 m/min
Broj zamjena/oštrica 4
Fina/gruba obrada Polugruba obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 250186 SP0819
EAN / GTIN 2050001938213
Broj proizvođača 5653036

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
Aluminij > 10% Si
N
Čelik < 500 N/mm²
P
Čelik < 750 N/mm²
P
Čelik < 900 N/mm²
P
Čelik < 1100 N/mm²
P
Čelik < 1400 N/mm²
P
Čelik < 55 HRC
H
Čelik < 60 HRC
H
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
GG(G)
K
CuZn
N
Uni
 
kontinuirano
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


CNMG 120412, Vrsta: SP0819

CNMG 120412, Vrsta: SP0819

na zahtjev
Na zalihi
232 dijelovi na zalihi
od 1  Komadi
18,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
od 10  Komadi
15,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
798 dijelovi na zalihi
11,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Kutni radijus 1,2 mm 1,2 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice CNMG 120412 CNMG 120412
Fina/gruba obrada Polugruba obrada fina obrada
Uvjetovanost reza kontinuirano kontinuirano
Dubina reza ap 1 mm - 5,5 mm 0,5 mm - 4 mm
Lomač odvojenih čestica 4E TIM
Posmak f 0,15 mm/okr - 0,55 mm/okr 0,1 mm/okr - 0,3 mm/okr

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu