CNMG 160608 HB7140-2

Artikl br.: 250168 HB7140-2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    21,62 € / Piece
  • od 10 Piece
    18,02 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
404 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice CNMG 160608
Kutni radijus 0,8 mm
Vrsta HB7140-2
Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Prevlaka prevučena
Glavna primjena M
Uvjetovanost reza snažno prekinuto
Lomač odvojenih čestica VM
Tolerancija M
Dubina reza ap 0,5 mm - 4 mm
Posmak f 0,1 mm/okr - 0,4 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 60 m/min - 200 m/min
Broj zamjena/oštrica 4
Fina/gruba obrada Fina obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 250168 HB7140-2
EAN / GTIN 4067263314950
Broj proizvođača 250168 HB7140-2

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu