{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | CNMG 120416 | |
Kutni radijus | 1,6 mm | |
Vrsta | HB7130-2 | |
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | |
Prevlaka | prevučena | |
Glavna primjena | M | |
Uvjetovanost reza | lagani prekid | |
Lomač odvojenih čestica | VM | |
Tolerancija | M | |
Dubina reza ap | 0,5 mm - 4 mm | |
Posmak f | 0,1 mm/okr - 0,4 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 70 m/min - 240 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 4 | |
Fina/gruba obrada | Fina obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 250162 HB7130-2 | |
EAN / GTIN | 4067263121381 | |
Broj proizvođača | 250162 HB7130-2 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
CNMG 120416, Vrsta: HB7130-2
na zahtjev
Na zalihi
448 dijelovi na zalihi
11,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
390 dijelovi na zalihi
11,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
228 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
11,13 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
9,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
536 dijelovi na zalihi
11,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj zamjena/oštrica | 4 | 4 | 4 | 4 |
Prevlaka | prevučena | TiCN | ||
Fina/gruba obrada | Fina obrada | Polugruba obrada | Polugruba obrada | Gruba obrada |
Uvjetovanost reza | lagani prekid | lagano prekinut | lagano prekinut | lagani prekid |
Vrsta | HB7130-2 | HB7020 | HB7140-1 | HB7210-1 |
Lomač odvojenih čestica | VM | SM | VM | GM |
Posmak f | 0,1 mm/okr - 0,4 mm/okr | 0,2 mm/okr - 0,5 mm/okr | 0,1 mm/okr - 0,4 mm/okr | 0,3 mm/okr - 0,7 mm/okr |