CNMA 120412 HB7210-1

Artikl br.: 250161 HB7210-1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    11,13 € / Piece
  • od 10 Piece
    9,28 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
306 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ISO-kod izmjenjive rezne pločice CNMA 120412
    Kutni radijus 1,2 mm
    Vrsta HB7210-1
    Rezni materijal HM
    Prevlaka TiCN
    Glavna primjena K
    Uvjetovanost reza lagani prekid
    Tolerancija M
    Dubina reza ap 0,4 mm - 6,5 mm
    Posmak f 0,3 mm/okr - 0,7 mm/okr
    Brzina reza vc glavna primjena 100 m/min - 450 m/min
    Broj zamjena/oštrica 4
    Fina/gruba obrada Gruba obrada
    Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 250161 HB7210-1
    EAN / GTIN 4062406058913
    Broj proizvođača 250161 HB7210-1

    Tablica aplikacija

    GG(G)
    K
    kontinuirano
     
    nepravilno
     
    mokro maksimalno
     

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Držači alata

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu