{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | CNMG 120412 | |
Kutni radijus | 1,2 mm | |
Vrsta | HB7210-1 | |
Rezni materijal | HM | |
Prevlaka | TiCN | |
Glavna primjena | K | |
Uvjetovanost reza | lagani prekid | |
Lomač odvojenih čestica | GM | |
Tolerancija | M | |
Dubina reza ap | 0,4 mm - 6,5 mm | |
Posmak f | 0,3 mm/okr - 0,7 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 100 m/min - 450 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 4 | |
Fina/gruba obrada | Gruba obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 250160 HB7210-1 | |
EAN / GTIN | 4062406058906 | |
Broj proizvođača | 250160 HB7210-1 |