CNMG 120408 HB730-1

Artikl br.: 250158 HB730-1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    11,32 € / Piece
  • od 10 Piece
    9,43 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
1.076 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice CNMG 120408
Kutni radijus 0,8 mm
Vrsta HB730-1
Rezni materijal HM
Prevlaka Nano-PVD
Glavna primjena UNI
Uvjetovanost reza lagano prekinuto
Lomač odvojenih čestica XUM
Tolerancija M
Dubina reza ap 0,5 mm - 6 mm
Posmak f 0,2 mm/okr - 0,6 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 35 m/min - 230 m/min
Broj zamjena/oštrica 4
Fina/gruba obrada Gruba obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 250158 HB730-1
EAN / GTIN 4045197941374
Broj proizvođača 250158 HB730-1

Tablica aplikacija

kontinuirano
 
nepravilno
 

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu