Izmjenjiva rezna pločica za glodanje CNMG 09T308, za srednje tešku obradu

Artikl br.: 250152 HB7020
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
254 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice CNMG 09T308
Kutni radijus 0,8 mm
Vrsta HB7020
Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Glavna primjena P
Uvjetovanost reza lagani prekid
lomač odvojenih čestica SM
Tolerancija M
Dubina reza ap 0,5 mm - 8 mm
Posmak f 0,2 mm/okr - 0,5 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 120 m/min - 350 m/min
Broj zamjena/oštrica 4
Fina/gruba obrada Polugruba obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 250152 HB7020
EAN / GTIN 4045197699497
Broj proizvođača 250152 HB7020
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
Čelik < 750 N/mm²
P
Čelik < 900 N/mm²
P
Čelik < 1100 N/mm²
P
Čelik < 1400 N/mm²
P
kontinuirano
 
nepravilno
 
mokro maksimalno
 

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja
Your contact person

U košarici

U košaricu
U košaricu