{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | CNMG 120408 | |
Kutni radijus | 0,8 mm | |
Vrsta | CA515 | |
Rezni materijal | HM | |
Glavna primjena | P | |
Uvjetovanost reza | kontinuirano | |
lomač odvojenih čestica | PQ | |
Dubina reza ap | 0,2 mm - 2,5 mm | |
Posmak f | 0,13 mm/okr - 0,4 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 140 m/min - 480 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 4 | |
Fina/gruba obrada | Fina obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 250104 CA515 | |
EAN / GTIN | 4960664675272 | |
Broj proizvođača | TAB00894 | |
Manufacturer | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |