{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | CNMG 120404 | |
Kutni radijus | 0,4 mm | |
Vrsta | IC8250 | |
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | |
Glavna primjena | P | |
Uvjetovanost reza | lagani prekid | |
Lomač odvojenih čestica | F3P | |
Dubina reza ap | 0,4 mm - 3,5 mm | |
Posmak f | 0,05 mm/okr - 0,25 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 150 m/min - 380 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 4 | |
Fina/gruba obrada | Fina obrada | |
Oznaka proizvođača | CNMG 120404-F3P IC8250 | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 250070 IC8250 | |
EAN / GTIN | 7291075319668 | |
Broj proizvođača | 5567387 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
CNMG 120404, Vrsta: IC8250
na zahtjev
Na zalihi
30 dijelovi na zalihi
17,87 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.008 dijelovi na zalihi
11,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
509 dijelovi na zalihi
12,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
675 dijelovi na zalihi
8,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj zamjena/oštrica | 4 | 4 | 4 | 4 |
Kutni radijus | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | CNMG 120404 | CNMG 120404 | CNMG 120404 | CNMG 120404 |
Uvjetovanost reza | lagani prekid | lagano prekinut | lagano prekinuto | lagani prekid |
Lomač odvojenih čestica | F3P | SS | WSS | PF |
Posmak f | 0,05 mm/okr - 0,25 mm/okr | 0,1 mm/okr - 0,4 mm/okr | 0,15 mm/okr - 0,35 mm/okr | 0,1 mm/okr - 0,4 mm/okr |
Glavna primjena | P | P | P | P |