CNMG 09T308 HB7130-2

Artikl br.: 250052 HB7130-2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    9,41 € / Piece
  • od 10 Piece
    7,84 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
448 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrsta Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ISO-kod izmjenjive rezne pločice CNMG 09T308
    Kutni radijus 0,8 mm
    Vrsta HB7130-2
    Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
    Prevlaka prevučena
    Glavna primjena M
    Uvjetovanost reza lagani prekid
    Lomač odvojenih čestica VS
    Dubina reza ap 0,3 mm - 2,5 mm
    Posmak f 0,15 mm/okr - 0,5 mm/okr
    Brzina reza vc glavna primjena 80 m/min - 270 m/min
    Broj zamjena/oštrica 4
    Fina/gruba obrada Polugruba obrada
    Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 250052 HB7130-2
    EAN / GTIN 4067263121374
    Broj proizvođača 250052 HB7130-2

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Držači alata

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu