Držač za unutarnje tokarenje od čelika, lijevi, ⌀ drške / veličina pločice: 40/16mm

Artikl br.: 250037 40/16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ drške / veličina pločice (mm) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnja dubina tokarenja do: 3×D
  • Standard: DIN 8024
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ drške Ds 40 mm
Veličina pločice 16 mm
Primjena lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do 3×D
Standard DIN 8024
Unutarnje hlađenje da
ISO kod držača A40T PCLNR/L16
Kut rezne oštrice κ 95 stupanj
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice CN.. 1606..
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin 50 mm
Udaljenost vrha od osi 27 mm
Stezna visina L2 38,5 mm
Ukupna duljina L 300 mm
Podložna
pločica
259031 35
Koljenasta poluga 259015 12
Vijak koljenaste poluge 259018 11
Garnitura opruga 259044 6
Garnitura zatika za opruge 259047 4
Primjena Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda Držač za unutarnje tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 250037 40/16
EAN / GTIN 4045197654410
Broj proizvođača 250037 40/16

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu