{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ drške Ds | 40 mm | |
veličina pločice | 12 mm | |
Primjena | lijevi | |
Unutarnja dubina tokarenja do | 3×D | |
Standard | DIN 8024 | |
Unutarnje hlađenje | da | |
ISO kod držača | A40T PCLNR/L12 | |
Kut rezne oštrice κ | 95 stupanj | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | CN.. 1204.. | |
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin | 50 mm | |
Udaljenost vrha od osi | 27 mm | |
Stezna visina L2 | 38,5 mm | |
Ukupna duljina L | 300 mm | |
Podložna pločica | 259031 2 | |
Koljenasta poluga | 259015 2 | |
Vijak koljenaste poluge | 259018 2 | |
Garnitura opruga | 259044 2 | |
Garnitura zatika za opruge | 259047 2 | |
Primjena | Uzdužno tokarenje, unutarnje | |
Vrsta proizvoda | Držač za unutarnje tokarenje |
Broj artikla | 250037 40/12 | |
EAN / GTIN | 4045197650252 | |
Broj proizvođača | 250037 40/12 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |