{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ drške Ds | 16 mm | |
veličina pločice | 9 mm | |
Primjena | lijevi | |
Unutarnja dubina tokarenja do | 3×D | |
Standard | DIN 8024 | |
Unutarnje hlađenje | da | |
ISO kod držača | A16M PCLNR/L09 | |
Kut rezne oštrice κ | 95 stupanj | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | CN.. 09T3.. | |
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin | 20 mm | |
Udaljenost vrha od osi | 11 mm | |
Stezna visina L2 | 15,25 mm | |
Ukupna duljina L | 150 mm | |
Koljenasta poluga | 259015 11 | |
Vijak koljenaste poluge | 259018 9 | |
Primjena | Uzdužno tokarenje, unutarnje | |
Vrsta proizvoda | Držač za unutarnje tokarenje |
Broj artikla | 250037 16/09 | |
EAN / GTIN | 4045197925923 | |
Broj proizvođača | 250037 16/09 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |