Držač za tokarenje 40/19 mm

Artikl br.: 250022 40/19
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vel. drške/veličina pločice (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: Tvornička norma
  • Unutarnje hlađenje: ne

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina drške 40 mm
Veličina pločice 19 mm
Primjena desno
Standard Tvornička norma
Unutarnje hlađenje ne
ISO kod držača PCKNR/L 4040S19
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice CN.. 1906..
Funkcionalna širina L4 50 mm
Duljina glave L1 45 mm
Ukupna duljina L 250 mm
Podložna
pločica
259031 17
Koljenasta poluga 259015 1
Vijak koljenaste poluge 259018 1
Garnitura opruga 259044 1
Garnitura zatika za opruge 259047 1
Kut rezne oštrice κ 75 stupanj
Primjena Čeono tokarenje; Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje vanjsko
Vrsta proizvoda Okretni stezni držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 250022 40/19
EAN / GTIN 4062406119256
Broj proizvođača 250022 40/19

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Umetci

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu