Držač za tokarenje 40/19 mm

Artikl br.: 250021 40/19
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vel. drške/veličina pločice (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: Tvornička norma
  • Unutarnje hlađenje: ne

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina drške 40 mm
Veličina pločice 19 mm
Primjena lijevi
Standard Tvornička norma
Unutarnje hlađenje ne
ISO kod držača PCBNR/L 4040S19
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice CN.. 1906..
Funkcionalna širina L4 35 mm
Duljina glave L1 48 mm
Ukupna duljina L 250 mm
Podložna
pločica
259031 17
Koljenasta poluga 259015 1
Vijak koljenaste poluge 259018 1
Garnitura opruga 259044 1
Garnitura zatika za opruge 259047 1
Kut rezne oštrice κ 75 stupanj
Primjena Uzdužno tokarenje, vanjsko; Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje vanjsko
Vrsta proizvoda Okretni stezni držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 250021 40/19
EAN / GTIN 4062406119249
Broj proizvođača 250021 40/19

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu