Držač za tokarenje 25/12 mm

Artikl br.: 250021 25/12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vel. drške/veličina pločice (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: Norma proizvođača
  • Unutarnje hlađenje: ne

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina drške 25 mm
Veličina pločice 12 mm
Primjena lijevi
Standard Norma proizvođača
Unutarnje hlađenje ne
ISO kod držača PCBNR/L 2525M12
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice CN.. 1204..
Funkcionalna širina L4 32 mm
Duljina glave L1 33 mm
Ukupna duljina L 150 mm
Podložna
pločica
259031 2
Koljenasta poluga 259015 2
Vijak koljenaste poluge 259018 2
Garnitura opruga 259044 2
Garnitura zatika za opruge 259047 2
Kut rezne oštrice κ 75 stupanj
Primjena Uzdužno tokarenje, vanjsko; Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje vanjsko
Vrsta proizvoda Okretni stezni držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 250021 25/12
EAN / GTIN 4045197650085
Broj proizvođača 250021 25/12

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu