Držač za tokarenje 32/19 mm

Artikl br.: 250020 32/19
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vel. drške/veličina pločice (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: Norma proizvođača
  • Unutarnje hlađenje: ne

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina drške 32 mm
Veličina pločice 19 mm
Primjena desno
Standard Norma proizvođača
Unutarnje hlađenje ne
ISO kod držača PCBNR/L 3232P19
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice CN.. 1906..
Funkcionalna širina L4 27 mm
Duljina glave L1 35 mm
Ukupna duljina L 170 mm
Podložna
pločica
259031 36
Koljenasta poluga 259015 13
Vijak koljenaste poluge 259018 13
Garnitura opruga 259044 7
Garnitura zatika za opruge 259047 5
Kut rezne oštrice κ 75 stupanj
Primjena Uzdužno tokarenje, vanjsko; Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje vanjsko
Vrsta proizvoda Okretni stezni držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 250020 32/19
EAN / GTIN 4045197772121
Broj proizvođača 250020 32/19

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu