Držač za tokarenje 25/12 mm

Artikl br.: 250020 25/12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
48 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vel. drške/veličina pločice (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: Norma proizvođača
  • Unutarnje hlađenje: ne

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Veličina drške 25 mm
    Veličina pločice 12 mm
    Primjena desno
    Standard Norma proizvođača
    Unutarnje hlađenje ne
    ISO kod držača PCBNR/L 2525M12
    odgovarajuće izmjenjive rezne pločice CN.. 1204..
    Funkcionalna širina L4 32 mm
    Duljina glave L1 33 mm
    Ukupna duljina L 150 mm
    Podložna
    pločica
    259031 2
    Koljenasta poluga 259015 2
    Vijak koljenaste poluge 259018 2
    Garnitura opruga 259044 2
    Garnitura zatika za opruge 259047 2
    Kut rezne oštrice κ 75 stupanj
    Primjena Uzdužno tokarenje, vanjsko; Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje vanjsko
    Vrsta proizvoda Okretni stezni držač

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 250020 25/12
    EAN / GTIN 4045197650061
    Broj proizvođača 250020 25/12

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Rezervni dijelovi

    Umetci

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu