Držač za tokarenje 32/16 mm

Artikl br.: 250019 32/16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vel. drške/veličina pločice (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: Norma proizvođača
  • Unutarnje hlađenje: ne

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Veličina drške 32 mm
    Veličina pločice 16 mm
    Primjena lijevi
    Standard Norma proizvođača
    Unutarnje hlađenje ne
    ISO kod držača PCLNR/L 3232P16
    odgovarajuće izmjenjive rezne pločice CN.. 1606..
    Funkcionalna širina L4 40 mm
    Duljina glave L1 40 mm
    Ukupna duljina L 170 mm
    Podložna
    pločica
    259031 35
    Koljenasta poluga 259015 12
    Vijak koljenaste poluge 259018 11
    Garnitura opruga 259044 6
    Garnitura zatika za opruge 259047 4
    Kut rezne oštrice κ 95 stupanj
    Primjena Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje, vanjsko
    Vrsta proizvoda Okretni stezni držač

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 250019 32/16
    EAN / GTIN 4045197650030
    Broj proizvođača 250019 32/16

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Rezervni dijelovi

    Umetci

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu