{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Veličina drške | 40 mm | |
Veličina pločice | 19 mm | |
Primjena | desno | |
Standard | DIN ISO 5610 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
ISO kod držača | PCLNR/L 4040S19 | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | CN.. 1906.. | |
Funkcionalna širina L4 | 50 mm | |
Duljina glave L1 | 45 mm | |
Ukupna duljina L | 250 mm | |
Podložna pločica |
259031 17 | |
Koljenasta poluga | 259015 1 | |
Vijak koljenaste poluge | 259018 1 | |
Garnitura opruga | 259044 1 | |
Garnitura zatika za opruge | 259047 1 | |
Kut rezne oštrice κ | 95 stupanj | |
Primjena | Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje, vanjsko | |
Vrsta proizvoda | Okretni stezni držač |
Broj artikla | 250018 40/19 | |
EAN / GTIN | 4062406119218 | |
Broj proizvođača | 250018 40/19 |