Držač za tokarenje 32/19 mm

Artikl br.: 250017 32/19
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vel. drške/veličina pločice (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: Norma proizvođača
  • Unutarnje hlađenje: ne

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina drške 32 mm
Veličina pločice 19 mm
Primjena lijevi
Standard Norma proizvođača
Unutarnje hlađenje ne
ISO kod držača DCLNR/L 3232P19
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice CN.. 1906..
Funkcionalna širina L4 40 mm
Duljina glave L1 40 mm
Ukupna duljina L 170 mm
Podložna
pločica
259031 36
Vijak za podlošku 259025 12
Vilica, vijak, opruga 259035 7
Kut rezne oštrice κ 95 stupanj
Primjena Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda Okretni stezni držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 250017 32/19
EAN / GTIN 4045197771995
Broj proizvođača 250017 32/19

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu