Držač za tokarenje 25/16 mm

Artikl br.: 250017 25/16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vel. drške/veličina pločice (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: Norma proizvođača
  • Unutarnje hlađenje: ne

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Veličina drške 25 mm
    Veličina pločice 16 mm
    Primjena lijevi
    Standard Norma proizvođača
    Unutarnje hlađenje ne
    ISO kod držača DCLNR/L 2525M16
    odgovarajuće izmjenjive rezne pločice CN.. 1606..
    Funkcionalna širina L4 32 mm
    Duljina glave L1 36 mm
    Ukupna duljina L 150 mm
    Podložna
    pločica
    259031 35
    Vijak za podlošku 259025 11
    Vilica, vijak, opruga 259035 6
    Kut rezne oštrice κ 95 stupanj
    Primjena Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje, vanjsko
    Vrsta proizvoda Okretni stezni držač

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 250017 25/16
    EAN / GTIN 4045197771971
    Broj proizvođača 250017 25/16

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Rezervni dijelovi

    Umetci

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu