Stezni držač za tokarenje DCLNR 95°, za izmjenjive rezne pločice CN., desni, Vel. drške/veličina pločice: 40/19mm

Artikl br.: 250016 40/19
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vel. drške/veličina pločice (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Standard: Tvornička norma
  • Unutarnje hlađenje: ne

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina drške 40 mm
Veličina pločice 19 mm
Primjena desno
Standard Tvornička norma
Unutarnje hlađenje ne
ISO kod držača DCLNR/L 4040S19
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice CN.. 1906..
Funkcionalna širina L4 50 mm
Duljina glave L1 45 mm
Ukupna duljina L 250 mm
Podložna
pločica
259031 18
Vijak za podlošku 259025 13
Vilica, vijak, opruga 259035 1
Kut rezne oštrice κ 95 stupanj
Primjena Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda Okretni stezni držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 250016 40/19
EAN / GTIN 4062406119119
Broj proizvođača 250016 40/19
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu