Stezni držač za tokarenje MCLNR 95°, za izmjenjive rezne pločice CN., desni, veličina drške / pločice: 25/12mm

Artikl br.: 250006 25/12
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina drške / pločice (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Standard: Norma proizvođača
  • Unutarnje hlađenje: ne

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina drške 25 mm
Veličina pločice 12 mm
Primjena desno
Standard Norma proizvođača
Unutarnje hlađenje ne
ISO kod držača MCLNR/L 2525M12
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice CN.. 1204..
Funkcionalna širina L4 32 mm
Duljina glave L1 33 mm
Ukupna duljina L 150 mm
Podložna
pločica
259031 22
Vijak za podlošku 259025 6
Stezna vilica 259038 4
Vijak za steznu vilicu 259021 1
Kut rezne oštrice κ 95 stupanj
Primjena Čeono tokarenje; Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda Okretni stezni držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 250006 25/12
EAN / GTIN 4045197861542
Broj proizvođača 250006 25/12