{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za provrte od ⌀ dmin | 8 mm | |
Širina utora w | 1,5 mm | |
Duljina mjerenja | 25 mm | |
Unutarnje hlađenje | da | |
⌀ drške d | 8 mm | |
f | 3,75 mm | |
a | 7,7 mm | |
maksimalna dubina uboda tmaks | 2,5 mm | |
odgovarajući držač za tokarenje 240100 | 12/8; 16/8 | |
Posmak f u čeliku < 500 N/mm2 | 0,02 mm/okr | |
Vrsta proizvoda | Umetak za rezanje za tokarenje |
Broj artikla | 240162 8/1,5 | |
Broj proizvođača | H52 82250.1582 |