KOMET® UniTurn® izmjenjivi nož za unutarnje kopirno tokarenje, lijevi 5 mm

Artikl br.: 240127 5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ Dmin (mm) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    za provrte od ⌀ dmin 5 mm
    Duljina mjerenja 30 mm
    Unutarnje hlađenje da
    ⌀ drške d 8 mm
    Radijus R 0,2 mm
    f 2,25 mm
    a 4,7 mm
    maksimalna dubina reza ap maks 0,5 mm
    maksimalna dubina uboda tmaks 1 mm
    odgovarajući držač za tokarenje 240100 12/8; 16/8
    Posmak f u čeliku < 500 N/mm2 0,02 mm/okr
    Vrsta proizvoda Umetak za rezanje za tokarenje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 240127 5
    EAN / GTIN 4047109071162
    Broj proizvođača H51 51300.0282

    Tablica aplikacija

    Aluminij, plastični materijali
    N
    180
    Aluminij (kratkih odlomaka)
    N
    180
    Aluminij > 10% Si
    N
    160
    Čelik < 500 N/mm²
    P
    100
    Čelik < 750 N/mm²
    P
    90
    Čelik < 900 N/mm²
    P
    80
    Čelik < 1100 N/mm²
    P
    70
    Čelik < 1400 N/mm²
    P
    70
    INOX < 900 N/mm²
    M
    50
    INOX > 900 N/mm²
    M
    50
    Ti > 850 N/mm²
    S
    30
    GG(G)
    K
    55
    Uni
     
    mokro maksimalno
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    Rezni materijal = BK 82.
    Od vel. 5 s unutarnjim dovodom rashladnog sredstva, pri manjim promjerima dovod rashladnog sredstva odvija se preko držača alata.