{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za provrte od ⌀ dmin | 4 mm | |
Duljina mjerenja | 25 mm | |
⌀ drške d | 4 mm | |
Radijus R | 0,1 mm | |
f | 1,75 mm | |
a | 3,7 mm | |
maksimalna dubina reza ap maks | 0,3 mm | |
maksimalna dubina uboda tmaks | 0,8 mm | |
odgovarajući držač za tokarenje 240100 | 12/4; 16/4 | |
Posmak f u čeliku < 500 N/mm2 | 0,02 mm/okr | |
Vrsta proizvoda | Umetak za rezanje za tokarenje |
Broj artikla | 240122 4 | |
EAN / GTIN | 4047109071117 | |
Broj proizvođača | H51 42250.0182 |