{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za provrte od ⌀ dmin | 5 mm | |
Duljina mjerenja | 15 mm | |
Unutarnje hlađenje | da | |
⌀ drške d | 8 mm | |
Radijus R | 0,2 mm | |
f | 2,25 mm | |
a | 4,7 mm | |
maksimalna dubina reza ap maks | 0,5 mm | |
maksimalna dubina uboda tmaks | 1 mm | |
odgovarajući držač za tokarenje 240100 | 12/8; 16/8 | |
Posmak f u čeliku < 500 N/mm2 | 0,02 mm/okr | |
Vrsta proizvoda | Umetak za rezanje za tokarenje |
Broj artikla | 240115 5 | |
Broj proizvođača | H51 51150.0282 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
KOMET® UniTurn® izmjenjivi nož za unutarnje kopirno tokarenje, lijevi, L2 = 15 mm, ⌀ Dmin: 5mm |
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
85,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
85,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
85,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi
85,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Radijus R | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
⌀ drške d | 8 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Vrsta proizvoda | Umetak za rezanje za tokarenje | Umetak za rezanje za tokarenje | Umetak za rezanje za tokarenje | Umetak za rezanje za tokarenje | Umetak za rezanje za tokarenje |