KOMET® UniTurn® izmjenjivi nož za unutarnje kopirno tokarenje, lijevi 4 mm

Artikl br.: 240111 4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za provrte od ⌀ dmin 4 mm
Duljina mjerenja 10 mm
⌀ drške d 4 mm
Radijus R 0,1 mm
f 1,75 mm
a 3,7 mm
maksimalna dubina reza ap maks 0,3 mm
maksimalna dubina uboda tmaks 0,8 mm
odgovarajući držač za tokarenje 240100 12/4; 16/4
Posmak f u čeliku < 500 N/mm2 0,02 mm/okr
Vrsta proizvoda Umetak za rezanje za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 240111 4
EAN / GTIN 4047109071049
Broj proizvođača H51 41100.0182

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
180
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
180
Aluminij > 10% Si
N
160
Čelik < 500 N/mm²
P
100
Čelik < 750 N/mm²
P
90
Čelik < 900 N/mm²
P
80
Čelik < 1100 N/mm²
P
70
Čelik < 1400 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
55
Uni
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Rezni materijal = BK 82.
Od vel. 5 s unutarnjim dovodom rashladnog sredstva, pri manjim promjerima dovod rashladnog sredstva odvija se preko držača alata.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu