KOMET UniTurn® držač alata za tokarenje, stacionarni (bez reznog alata) 16/8 mm

Artikl br.: 240100 16/8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

drška ⌀ d / ⌀ bušenja d1 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ drške d 16 mm
⌀ bušenja d1 8 mm
Unutarnje hlađenje da
Duljina a 10 mm
Visina stezanja b 15 mm
Duljina l2 50 mm
Ukupna duljina Lukupno 70 mm
Vrsta proizvoda Držač za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 240100 16/8
EAN / GTIN 4047109019362
Broj proizvođača H50 01681

Opis

Upotreba:

Za unutarnje tokarenje i unutarnje ubodno tokarenje.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu