KOMET® nož za odrezivanje HSS-Co5 A00

Artikl br.: 240014 A00
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
28 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: HSS Co 5

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip A00
Rezni materijal HSS Co 5
Visina h 8 mm
Širina b 2,2 mm
Ukupna duljina 75 mm
Vrsta proizvoda Umetak za rezanje za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 240014 A00
EAN / GTIN 4047109015586
Broj proizvođača H10 15010.91

Tablica aplikacija

Čelik < 55 HRC
H
Čelik < 60 HRC
H
Čelik < 67 HRC
H
kontinuirano
 
nepravilno
 
isprekidano
 
suho
 

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu