ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

KOMET REAMAX® TS glava za razvrtanje H7 HM ASG3000 22 mm

Artikl br.: 239822 22

Odaberite varijacije i količinu artikla

nazivni ⌀ D (mm) Cijena uklj. PDV
  • Tolerancija bušenja: H7
  • Primjena kod vrste bušenja: za slijepe i prolazne rupe
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni ⌀ D 22 mm
Prevlaka DGB-P
Tolerancija bušenja H7
Primjena kod vrste bušenja za slijepe i prolazne rupe
Unutarnje hlađenje da
za držače br. 239880 - 239940 22 − 26,99
Duljina rezne oštrice l 1 6 mm
Duljina glave l 20 mm
Broj oštrica Z 6
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 0,8 mm/okr
Vrsta proizvoda Rezni umetak za trljanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 239822 22
Broj proizvođača 75J.65.22H7N

Tablica aplikacija

Čelik < 55 HRC
H
40
GGG
K
180
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Glava za razvrtanje fino brušena na toleranciju H7.
Geometrija reznih oštrica prilagođena primjeni. Naknadno namještanje u µ području radi kompenzacije zbog trošenja alata i postizanja najboljih kvaliteta obrađene površine, do IT4. Za obradu prolaznih rupa do 5×D.
U geometriji ASG3000 s kutom uvodnog dijela 45° i dodatan žlijeb za pozitivno odvođenje odvojenih čestica duž rezne oštrice. Za slijepe i prolazne rupe.

Napomena:

  • Isporuka ostalih veličina na upit u kratkom roku.
  • Za odgovarajuće držače vidi br. 239880239940.
  • Referentne vrijednosti za primjenu odnose se na prolazne rupe.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu