ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

KOMET REAMAX® TS glava za razvrtanje H7 Cermet ASG4000 40 mm

Artikl br.: 239816 40

Odaberite varijacije i količinu artikla

nazivni ⌀ D (mm) Cijena uklj. PDV
  • Tolerancija bušenja: H7
  • Primjena kod vrste bušenja: kod prolazne rupe
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni ⌀ D 40 mm
Prevlaka DST
Tolerancija bušenja H7
Primjena kod vrste bušenja kod prolazne rupe
Unutarnje hlađenje da
za držače br. 239880 - 239940 35 − 41,99
Duljina rezne oštrice l 1 6 mm
Duljina glave l 25 mm
Broj oštrica Z 8
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 1,2 mm/okr
Vrsta proizvoda Rezni umetak za trljanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 239816 40
EAN / GTIN 4047109236660
Broj proizvođača 75J.93.40H7D

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
180
Čelik < 750 N/mm²
P
160
Čelik < 900 N/mm²
P
140
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Glava za razvrtanje fino brušena na toleranciju H7.
Geometrija reznih oštrica prilagođena primjeni. Naknadno namještanje u µ području radi kompenzacije zbog trošenja alata i postizanja najboljih kvaliteta obrađene površine, do IT4. Za obradu prolaznih rupa do 5×D.
U geometriji ASG4000 ravni rez s kutom uvodnog dijela od 25°.
Posebno za prolazne rupe u čeliku.

Napomena:

  • Isporuka ostalih veličina na upit u kratkom roku.
  • Za odgovarajuće držače vidi br. 239880239940.
  • Referentne vrijednosti za primjenu odnose se na prolazne rupe.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu