{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ D | 32 mm | |
Prevlaka | DBC | |
Tolerancija bušenja | H7 | |
Primjena kod vrste bušenja | za slijepe i prolazne rupe | |
Unutarnje hlađenje | da | |
za držače br. 239880 - 239940 | 27 − 34,99 | |
Duljina rezne oštrice l 1 | 6 mm | |
Duljina glave l | 25 mm | |
Broj oštrica Z | 8 | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 1,2 mm/okr | |
Vrsta proizvoda | Rezni umetak za trljanje |
Broj artikla | 239805 32 | |
Broj proizvođača | 75J.17.32H7G |