Prihvat 90°, cilindrični s IK kratki 10

Artikl br.: 239740 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Drška: DIN 6535 HA s h6

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Serija TopCut
    Unutarnje hlađenje da
    Drška DIN 6535 HA s h6
    prikladno za ⌀ prolaznu rupu 10 mm - 12,7 mm
    prikladno za ⌀ slijepe rupe 14 mm - 16,2 mm
    Ukupna duljina 90 mm
    Korisna duljina L1 35 mm
    ⌀ drške DS h6 16 mm
    preporučeni stezni moment 5 Nm
    Vrsta proizvoda Prihvat za vijčano glodalo

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 239740 10
    EAN / GTIN 4045197596208
    Broj proizvođača 239740 10

    Opis

    Izvedba:

    U izvedbi usklađenoj s NC-om s ravnim ⌀ drške za standardizirani prihvat u hidrauličkim ili vrlo preciznim steznim glavama za vrhunsku točnost i procesnu sigurnost.

    Napomena:

    Obratite pažnju na veličinu prihvata za držač i glava za razvrtanje. Drugi prihvati br. 210550210582 i br. 212000.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Umetci

    Iz iste serije "TopCut" Prikaži sve

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu