Glava za razvrtanje VHM HPC H7 čelik prolazna rupa 18 mm

Artikl br.: 239720 18
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

nazivni ⌀ D (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Standard proizvođača
  • Tolerancija bušenja: H7
  • Primjena kod vrste bušenja: kod slijepe rupe
  • Strategija rezanja: HPC

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Serija TopCut
    Nazivni ⌀ D 18 mm
    Prevlaka TiAlN
    Rezni materijal VHM
    Standard Standard proizvođača
    Tolerancija bušenja H7
    Primjena kod vrste bušenja kod slijepe rupe
    Strategija rezanja HPC
    Unutarnje hlađenje da
    Polustandardno da
    Veličina prihvata 16 mm
    Duljina rezne oštrice l 1 14 mm
    Duljina glave l 26 mm
    Broj oštrica Z 8
    odgovarajući prihvat GARANT TopCut
    Širina ključa 13 mm
    Posmak f u čeliku < 1100 N/mm2 1,1 mm/okr
    Vrsta proizvoda Rezni umetak za trljanje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 239720 18
    EAN / GTIN 4045197575760
    Broj proizvođača 239720 18

    Tablica aplikacija

    Čelik < 750 N/mm²
    P
    120
    Čelik < 900 N/mm²
    P
    120
    Čelik < 1100 N/mm²
    P
    120
    GG
    K
    80
    GGG
    K
    60
    mokro maksimalno
     
    mokro minimalno
     

    Opis

    Izvedba:

    Sustav razvrtača s izmjenjivom glavom finalno brušeni za dosjed IT7. Geometrija rezanja prilagođena primjeni.
    Koncentričnost sustava ≤ 5 µm (odnosi se na glavu i držač) u montiranom stanju.
    S kratkim žljebovima i lijevom spiralom.

    Upotreba:

    Za prolazne rupe.
    Za HPC-/HSC razvrtanje.

    Napomena:

    Ukupna iskoristiva duljina = L1 (prihvat br. 239740 / 239745) + I (izmjenjiva glava br. 239710 do 239720).
    Odgovarajući stezni ključ br. 219987. Nastavak za momentni ključ br. 219986.
    Mogućnost isporuke drugih veličina na upit.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Držači alata

    Iz iste serije "TopCut" Prikaži sve

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu